Connecteur IP65/68

Trier par
Afficher
46 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TUBE MICRO COLLERETTE DECO 10MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ZIP BOITE A ONGLETS ROUGE photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 003019
  • ZIP BOITE A ONGLETS ROUGE

  • Zip 230V/Stripline Boîte à onglets plastique rouge
Sur commande
x   1   unité
TUBE MINI COLLERETTE DECO 20MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
bouchon fin de course photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK-CAP
  • bouchon fin de course

  • Bouchon de fin course - Deck Plug & Play DC12V
Sur commande
x   1   unité
Boîte de connexion IP68 5pôles photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Boîtier 6 connections 2PIN photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK05X6
  • Boîtier 6 connections 2PIN

  • Boîtier 6 connections - 2 PIN - Deck Plug & Play DC12V - IP68
Sur commande
x   1   unité
TUBE MINI COLLERETTE DECO 55MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IP68 Y-CONNECTOR 5P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CONNECT SWITCH FACADE NOIR photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 820534
  • CONNECT SWITCH FACADE NOIR

  • Connect Switch façade noir pour interrupteur référence 820353
Sur commande
x   1   unité
IP68 JUNCTION BOX 4P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Boitier 6 connection 4 pin RGB photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IP68 CONNECTOR 4P photo du produit
  • Fabricant : Delta Light
  • Réf. fabricant : 210340010
  • IP68 CONNECTOR 4P

  • IP68 CONNECTOR 4P
Sur commande
x   1   unité