Gestion de l'éclairage

Trier par
Afficher
27 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DIMLITE single photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 22162194
  • DIMLITE single

  • Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single
Sur commande
x   1   unité
Wireless Control 48V Casambi N photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Dali Acu Bt Control photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : 04340077
  • Dali Acu Bt Control

  • Interface Dali Bluetooth - Catégorie: Ark Control
Sur commande
x   1   unité
Contrôleur RGB 12V-24V photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : AURGB1224A
  • Contrôleur RGB 12V-24V

  • AU Controls - Contrôleur RGB 216W(12V) 432W(24V) + récepteur & télécom.
Sur commande
x   1   unité
REMOTECONTROL IR6 photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 28000647
  • REMOTECONTROL IR6

  • Commande à distance Sensa - REMOTECONTROL IR6
Sur commande
x   1   unité
DALI PS2 TRI photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 28000876
  • DALI PS2 TRI

  • Interface - ILC SENSA - DALI PS2 TRI
Sur commande
x   1   unité
CMS Yearly License Fee _ 1000L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Détecteur de présence HF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Dali Power Suply photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : 04340114
  • Dali Power Suply

  • Dali Power Suply - Catégorie: Ark Control
Sur commande
x   1   unité
Bluetooth Smart Wireles Contro photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Dali Multisensor.Ambient Light photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DALI REPEATER photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 86458401
  • DALI REPEATER

  • Interface - ILC SENSA - DALI REPEATER
Sur commande
x   1   unité