Unité de commande pour système de contrôle de la lumière

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
VARIAT.SPE. LED 230V GRADUABLE photo du produit
En stock
x   1   unité
VARIAT.SPE. LED 230V GRADUABLE photo du produit
En stock
x   1   unité
VARIAT.SPE. LED 230V GRADUABLE photo du produit
En stock
x   1   unité
VARIAT.MOD.1000W HAL-INC-TBT F photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
VARIAT.MOD.2300W HAL-INC-TBT F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.2700W ELEVAGE HAL-INC photo du produit
  • Fabricant : RVE
  • Réf. fabricant : AG12
  • VARIAT.2700W ELEVAGE HAL-INC

  • Variateur modulaire 2700W halogene-incand-TBT ferromagnetique special elevage
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.MOD.3800W HAL-INC-TBT F photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.5500W HAL-INC-TBT FERO photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.LIN.12V OU 24V DC photo du produit
  • Fabricant : RVE
  • Réf. fabricant : DC12-24-V2
  • VARIAT.LIN.12V OU 24V DC

  • Variateur lineaire 150-300W pour ruban LED 12Vcc-24Vcc
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.SPE. LED 1000W ELEVAGE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.2700W ELEVAGE ETANCHE photo du produit
  • Fabricant : RVE
  • Réf. fabricant : AG12-IP
  • VARIAT.2700W ELEVAGE ETANCHE

  • Variateur AG12 2700W dans boite etanche avec commande par potentiometre
Sur commande
x   1   unité
VARIAT.SPE.LED 500W ELEVAGE photo du produit
Sur commande
x   1   unité