Accessoires électriques pour luminaires

Trier par
Afficher
220 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Alimentation Meanwell pour BOR photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
DRIVER 40W photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : PS6501100MA
  • DRIVER 40W

  • DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V
Sur commande
x   1   unité
DRIVER 60W photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : TR28000677
  • DRIVER 60W

  • DRIVER 60W 900-1750mA CC DALI PUSH-DIM
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 230V-ALIM 0.5M+FICHE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ALIM-CC225/600mA-10/22W-DALI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ALIM TETRIS 4 photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : AT4ON41
  • ALIM TETRIS 4

  • ALIMENTATION ON/OFF 4W TETRIS 4 POUR 1 MODULE
Sur commande
x   1   unité
DRIVER DALI THP4 photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : THP4DD
  • DRIVER DALI THP4

  • DRIVER DALI PUSH-DIM THP4
Sur commande
x   1   unité
INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ALIM-CC250/800mA-10/32W-DALI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RUBAN PROFILE 2M-U photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 230V-ALIM 2M+FICHE photo du produit
Sur commande
x   1   unité