Driver LED

Trier par
Afficher
600 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
NANO ALIMENTATION 4,2W 350mA BLANC photo du produit
En stock
x   1   unité
DR PFM 60/220-240/24 10X1 G1 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DRIVER 1-9W photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : PLU35019
  • DRIVER 1-9W

  • DRIVER 1-9W 350mA CC
Selon l'agence
x   1   unité
NANO ALIMENTATION 17W 350mA IP20 BLANC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DCC 42W 300-1050 CG photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SENSE DRIVER 33W 900mA photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 820492
  • SENSE DRIVER 33W 900mA

  • Sense driver blanc 4000lm 33W 900mA coupure de phase descendante classe II IP20
Sur commande
x   1   unité
DCC TRIAC 15W 350mA + fils photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DCV SLIM DALI + PUSH 150W - 24 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DCC TRIAC 6W 350mA + fils photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DRIVER 6-30W photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DRV150700
  • DRIVER 6-30W

  • DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700mA CC
Sur commande
x   1   unité
DCV SLIM DALI + PUSH 100W - 24 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SENSE DRIVER 33W 4000 lumens photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 820403
  • SENSE DRIVER 33W 4000 lumens

  • Sense driver 900mA (800-1050mA) blanc 33W dimmable classe II IP20
Sur commande
x   1   unité