Ruban lumineux

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Pack 5m RGB+TW WiZ Pro 20W/m photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 73948
  • Pack 5m RGB+TW WiZ Pro 20W/m

  • Pack bandeau Led 5m SIRIUS IP20 - WiZ Pro RGB+TW 2400K-6500K 20W/m 24VDC
Sur commande
x   1  
RUBAN ACC RGBW-STARTER 12MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VISTA LRG MOUNTING PROFILE 310 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VISTA LINK LEAD 2M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VISTA STARTER LEAD 5M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VISTA SML MOUNTING PROFILE 310 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LEDSTRIP 5m Blanc photo du produit
  • Fabricant : Nordlux
  • Réf. fabricant : 47980000
  • LEDSTRIP 5m Blanc

  • LEDSTRIP 5M Strip LED Silicone-Plastique Blanc LED integree 2700K
Sur commande
x   1   unité
VISTA STARTER LEAD 2M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX REEL 20M HF photo du produit
  • Fabricant : Acdc
  • Réf. fabricant : 21100452
  • FLEX REEL 20M HF

  • acdc - FLEX REEL 20M HF
Sur commande
x   1   unité
Driver pour STRIP LED et BANDE photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LEDSTRIP 3m Blanc photo du produit
  • Fabricant : Nordlux
  • Réf. fabricant : 47970000
  • LEDSTRIP 3m Blanc

  • LEDSTRIP 3M Strip LED Silicone-Plastique Blanc LED integree RGB
Sur commande
x   1   unité
VISTA LINK LEAD 4M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1