Accessoires pour ruban lumineux

Trier par
Afficher
55 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Pack Connect rapide 8mm photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42993
  • Pack Connect rapide 8mm

  • Pack connectique rapide 2 pôles pour linéaire 12/24V de 8mm
En stock
x   1   unité
Connect. rapide 8mm bdx-cab photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42193
  • Connect. rapide 8mm bdx-cab

  • Connectique rapide 2 pôles linéaire 12/24V de 8mm : Bandeau - câble
En stock
x   1   unité
Répartiteur Y 2P 20-22AWG photo du produit
En stock
x   1   unité
Pack Connect rapide 10mm photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42995
  • Pack Connect rapide 10mm

  • Pack connectique rapide 2 pôles pour linéaire 12/24V de 10mm
En stock
x   1   unité
Connect. rapide 10mm bdx-bdx photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42194
  • Connect. rapide 10mm bdx-bdx

  • Connectique rapide 2 pôles linéaire 12/24V de 10mm : Bandeau - Bandeau
En stock
x   1   unité
Connect. rapide 10mm bdx-cab photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42195
  • Connect. rapide 10mm bdx-cab

  • Connectique rapide 2 pôles linéaire 12/24V de 10mm : Bandeau - câble
En stock
x   1   unité
Connect. 2P 20-22AWG photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42182
  • Connect. 2P 20-22AWG

  • Connecteur 2 pôles 20-22AWG IP20
En stock
x   1   unité
Connect. rapide 8mm bdx-bdx photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42192
  • Connect. rapide 8mm bdx-bdx

  • Connectique rapide 2 pôles linéaire 12/24V de 8mm : Bandeau - Bandeau
Selon l'agence
x   1   unité
Connect. alim 15cm SUP/SOFT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Connect. inter FORT photo du produit
  • Fabricant : Europole
  • Réf. fabricant : 42201
  • Connect. inter FORT

  • Connecteur interbande non-câblé FORT FLEX + SOFT + ULTRA SOFT PRO IP20
Sur commande
x   1   unité
RUBAN ACC STARTER 8MM IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Connect. bdx 4P AWG 10mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité