Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
661 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Loke Led Applique Lecteur Noir photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 41020
  • Loke Led Applique Lecteur Noir

  • Loke Led Applique Lecteur Noir HIGH POWER LED 50/60Hz 3W 3000KIP 20 150lm classe
Sur commande
x   1   unité
WINK 2 -30 CCT NOIR CNX IP68 photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 51316
  • WINK 2 -30 CCT NOIR CNX IP68

  • WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110 30W CCT 3-4000K 3300lm,connect IP68
Sur commande
x   1   unité
WINK 2 -50 CCT NOIR CNX IP68 photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 51317
  • WINK 2 -50 CCT NOIR CNX IP68

  • WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110 47,3W CCT 3-4000K 5500lm,connect IP68
Sur commande
x   1   unité
WINK 2 -10 CCT NOIR CNX IP68 photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 51315
  • WINK 2 -10 CCT NOIR CNX IP68

  • WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110 9,8W CCT 3-4000K 1050lm,connect IP68
Sur commande
x   1   unité
TUBE WALL APLLIQUE DIMM. USB NOIR 3000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LIKA photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 1624731
  • LIKA

  • LIKA APPLIQUE LED DIRECT/INDIRECT 47W 1019Lm / 3962Lm 3000°K BLANC
Sur commande
x   1   unité
Stan Projecteur Noir photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 43723
  • Stan Projecteur Noir

  • Stan Projecteur Noir GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V
Sur commande
x   1   unité
ALBA S photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 2261335
  • ALBA S

  • ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - GRIS
Sur commande
x   1   unité
TWISTER 3 RGB-W TUYA 45 NOIR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AUREA 1 W BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : WA25830
  • AUREA 1 W BLANC

  • AUREA 1 W 7W 625Lm 38° DIM Blanc mat
Sur commande
x   1   unité
TWISTER 3 RGB-W TUYA 25 NOIR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FEBO EVO LED WALL 32W 27K FE photo du produit
Sur commande
x   1   unité