Luminaire d'éclairage public

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Appl saillie up-down blc 9W photo du produit
  • Fabricant : SLID Concept
  • Réf. fabricant : 0360
  • Appl saillie up-down blc 9W

  • Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 100*50*450 2*9w 1400 Lumens
Sur commande
x   1   unité
Appl. saillie up-down blc 5,5W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Appl. saillie up-down blc 15W photo du produit
  • Fabricant : SLID Concept
  • Réf. fabricant : 0365
  • Appl. saillie up-down blc 15W

  • Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 5600*95*70 5*3w 1200 Lumens
Sur commande
x   1   unité
Appl. up & down noir IP20 photo du produit
  • Fabricant : SLID Concept
  • Réf. fabricant : 0579
  • Appl. up & down noir IP20

  • Applique saillie up et down Noire 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens
Sur commande
x   1   unité
Appl. saillie up-down noire 9W photo du produit
  • Fabricant : SLID Concept
  • Réf. fabricant : 0361
  • Appl. saillie up-down noire 9W

  • Applique saillie up et down Noire 9003 IP54 100*50*450 2*9w 1400 Lumens
Sur commande
x   1   unité
Appl. up & down blc IP20 photo du produit
  • Fabricant : SLID Concept
  • Réf. fabricant : 0578
  • Appl. up & down blc IP20

  • Applique saillie up et down Blanc 9003 IP20 100*50*450 2*9w 1900 Lumens
Sur commande
x   1   unité
  • 1