Bandeau LED 12V

Trier par
Afficher
113 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
LS PFM-1000/865/5/IP67 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 705975
  • LS PFM-1000/865/5/IP67 10X1

  • RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m 6500K IRC90 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
MYL LIGHTSTRIPS 5M RGB mixed photo du produit
En stock
x   1   unité
MYL LIGHTSTRIPS 5M white photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 7010231P2
  • MYL LIGHTSTRIPS 5M white

  • Ruban LED 5M 2700K 21W 1500lm IP20 20000h Blanc
En stock
x   1   unité
LS VAL-500/RGB/5/IP65 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 404472
  • LS VAL-500/RGB/5/IP65 10X1

  • RUBAN LED VALUE PROTEGE 500lm/m RGB IRC80 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 436176
  • LS PFM-1000/RGBW/840/5/IP66

  • RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m RGBW IRC80 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
LS PFM-1000/827/5/IP67 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 705913
  • LS PFM-1000/827/5/IP67 10X1

  • RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 1000lm/m 2700K IRC90 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
LS PFM-2000/840/5/IP67 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 706118
  • LS PFM-2000/840/5/IP67 10X1

  • RUBAN LED PERFORMANCE PROTEGE 2000lm/m 4000K IRC90 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
1m ruban Led 12VDC 4,8W BU photo du produit
Sur commande
x   1   mètre
LS VAL-1500/830/5 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 707979
  • LS VAL-1500/830/5 10X1

  • RUBAN LED VALUE 1500lm/m 3000K IRC80 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
LS VAL-1500/827/5 10X1 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 707955
  • LS VAL-1500/827/5 10X1

  • RUBAN LED VALUE 1500lm/m 2700K IRC80 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité
LS VAL-600/830/50 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 597402
  • LS VAL-600/830/50

  • RUBAN LED VALUE 600lm/m 3000K IRC80 Rouleau de 50 mètres
Sur commande
x   1   unité
LS PFM-1000/COB/940/5 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 597549
  • LS PFM-1000/COB/940/5

  • RUBAN LED PERFORMANCE COB 1000lm/m 4000K IRC90 Rouleau de 5 mètres
Sur commande
x   1   unité