Bandeau LED 48V

Trier par
Afficher
42 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
RUBAN 2x12W/M 5M CCT IP20 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR7392-IP20-24-5BL2760
  • RUBAN 2x12W/M 5M CCT IP20 24V

  • LR7392 RUBAN COB 2x12W/M 24V 2700/6000K IP20 1896LM IRC90
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 15W 40M RGBW40 IP20 48V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR5298-IP20-48-40RGBL40
  • RUBAN 15W 40M RGBW40 IP20 48V

  • LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB4000K IP20 40M 511LM IRC90
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 15W 5M RGB IP20 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR1902-IP20-24-5RGB
  • RUBAN 15W 5M RGB IP20 24V

  • LR1902 RUBAN LED COB 15W 24V RGB IP20 24V IRC90
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 30,6W 5M RGB40 IP65 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR7400-IP65-24-5RGBBL40
  • RUBAN 30,6W 5M RGB40 IP65 24V

  • LR7400 RUBAN LED 30,6W 24V RGB4000K IP65 1610LM IRC80
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 15W 40M RGBW30 IP20 48V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR5298-IP20-48-40RGBL30
  • RUBAN 15W 40M RGBW30 IP20 48V

  • LR5298 RUBAN LED15W 48V RGB3000K IP20 40M 503LM IRC90
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 30,6W 5M RGB60 IP65 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR7400-IP65-24-5RGBBL60
  • RUBAN 30,6W 5M RGB60 IP65 24V

  • LR7400 RUBAN LED 30,6W 24V RGB6000K IP65 1610LM IRC80
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 15W 24V RGB IP67 24V 5M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 2x6W/M 5M CCT IP20 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR7390-IP20-24-5BL2540
  • RUBAN 2x6W/M 5M CCT IP20 24V

  • LR7390 RUBAN LED 2x6W/M 24V 25/40K IP20 610/705LM IRC90
Sur commande
x   1   unité
HVSTRIP 12W-M IP65 4000K Ra_85 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 14,4W 5M RGB IP65 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR7500-IP65-24-5RGB
  • RUBAN 14,4W 5M RGB IP65 24V

  • LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP65 500LM IRC80
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 10W 5M 4000K IP20 24V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR7300-IP20-24BL2560
  • RUBAN 10W 5M 4000K IP20 24V

  • LR7300 RUBAN LED 12W 24V 25/60K IP20 5CM 610/650LM IRC80
Sur commande
x   1   unité
RUBAN 12W 40M RGB IP67 48V photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LR5297-IP67-48-40RGB
  • RUBAN 12W 40M RGB IP67 48V

  • LR5297 RUBAN LED 12W 48V RGB IP67 40CM 270LM
Sur commande
x   1   unité