Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
1 930 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
JUDY EXPO NOIR GU10 A-LED3000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
COMETE B2 BLC A-LED 4W-3000K photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 0441
  • COMETE B2 BLC A-LED 4W-3000K

  • COMETE B2 - Plaf.-Appl.Mur 2 spots GU10, blanc, a-lpes LED 6W 3000K 500lm incl
Sur commande
x   1   unité
RECTA SUSP. L1700 photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 9301141
  • RECTA SUSP. L1700

  • RECTA SUSP. L1700 IRC80 35W ON/OFF DIFF. PRISMATIQUE 5065Lm 4000°K BLANC
Sur commande
x   1   unité
KELY 01 NOIR GU10 A-LED 3000K photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 4471
  • KELY 01 NOIR GU10 A-LED 3000K

  • Spot sur patere JUDY 01 GU10, noir, orient., LED 6,6W 3000K 680lm 25000H incl.
Sur commande
x   1   unité
JUDY EXPO BLC GU10 A-LED 3000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LED PLAF CIRC ORIEN 20 W 4000K photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 76720
  • LED PLAF CIRC ORIEN 20 W 4000K

  • BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 130MM ORIENT 20W 4000K 50000h 25° IRC90
Sur commande
x   1   unité
Line Micro 1000 24V 3000K N photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PLAF CIRC ORIEN 38W CCT NOI 5A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PLAF CIRC ORIENT 10W  3000K photo du produit
  • Fabricant : Miidex Lighting
  • Réf. fabricant : 76730
  • PLAF CIRC ORIENT 10W 3000K

  • BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 100MM ORIENT 10W 3000K 50000h 25° IRC90
Sur commande
x   1   unité
Line Micro 500 24V 3000K Wt photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Line Micro 500 24V 3000K N photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Blit 210 Projecteur sur rail blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité