- Accueil
- Eclairage
- Luminaire décoratif
- Rail, projecteur rail, câble tendu
- Rail et câble tendu
- Luminaire suspendu
Luminaire suspendu
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- source lumineuse fournie
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- couleur du boîtier/corps
- douille
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- émission de lumière
- matériau du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- diamètre
- longueur
- longueur des filins de suspension
- montage en ligne continue possible
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- source lumineuse
- nombre de lampes/modules
- finition du paralume
- type de tension
- tension nominale (Un)
- courant nominal
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation programmable
- variation DSI
- variation RF
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- réflecteur
- répartition lumineuse
- composantes directes/indirectes réglables séparément
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- classe de protection
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- convient pour l'éclairage d'urgence
- alimentation de secours intégrée
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- efficacité lumineuse
- indice de rendu des couleurs CRI
- évaluation de l’éblouissement (UGR)
- facteur de puissance (cos phi)
- régulation constante du flux lumineux
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- hauteur/profondeur
- suspension fournie
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- commande via Bluetooth