Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
338 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
DOWNUNDER OUT, encastré rond photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 1002868
  • DOWNUNDER OUT, encastré rond

  • DOWNUNDER OUT, encastré mural extérieur, rond, anthracite, LED, 4,5W, 3000/4000K
Sur commande
x   1   unité
WORO, encastré mural intérieur photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kos II Noir texturé photo du produit
  • Fabricant : Astro
  • Réf. fabricant : 1326040
  • Kos II Noir texturé

  • Spot Kos II Noir texturé univers Extérieur IP65
Sur commande
x   1   unité
Kos Round Béton mat photo du produit
  • Fabricant : Astro
  • Réf. fabricant : 1326014
  • Kos Round Béton mat

  • Spot Kos Round Béton mat univers Coastal IP44
Sur commande
x   1   unité
HORN MINI blanc 1,2W 3000K 12° photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Olympia 4000K W photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A2570012W
  • Olympia 4000K W

  • Olympia 4000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc Mat
Sur commande
x   1   unité
DOWNUNDER OUT, encastré carré photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 1002869
  • DOWNUNDER OUT, encastré carré

  • DOWNUNDER OUT, encastré mural extérieur, carré, anthracite, LED, 4,5W, 3000/4000
Sur commande
x   1   unité
FOX 2 RD NOIR photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO102WW05
  • FOX 2 RD NOIR

  • FOX 2 RD 19W 2700Lm 3000K 110° DIM Noir mat
Sur commande
x   1   unité
BRICK LED DOWNUNDER gris 3000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tango LED 3000K Noir texturé photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MOBALA, encastré mural intérie photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FRAME BASIC LED encastré, gris photo du produit
Sur commande
x   1   unité