Spot encastré

Trier par
Afficher
40 180 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
BRAVA RDH-230 BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO54530
  • BRAVA RDH-230 BLANC

  • BRAVA RDH-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM Blanc mat
Sur commande
x   1   unité
Swap M 7W 3000K W photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A2122211W
  • Swap M 7W 3000K W

  • Swap M Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>90 Blanc
Selon l'agence
x   1   unité
AQUAFLAT 6W-4000K IP65 BLANC photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50517
  • AQUAFLAT 6W-4000K IP65 BLANC

  • AQUAFLAT - Encastre IP20-65 Vol.2, fixe, blanc, LED integ. 6W 4000K 480lm
En stock
x   1   unité
TIGA 3 RD BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO35830
  • TIGA 3 RD BLANC

  • TIGA 3 RD 24W 2870Lm 100° IP44 DIM Blanc mat
En stock
x   1   unité
LUZ SPOT 6W 2CCT BL x6pc photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LULUZ01
  • LUZ SPOT 6W 2CCT BL x6pc

  • Pack de 6 Spot LED LUZ 6W 540lm 2CCT IP20 35000H SDCM6
Sur commande
x   1   unité
BEBET bl bag ori GU10 IP20 photo du produit
En stock
x   1   unité
STELLA Spot 12W 3CCT IP44 BL photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUSTE01
  • STELLA Spot 12W 3CCT IP44 BL

  • STELLA LED Downlight 12W 1200lm 100lm/W CRI>80 CCT 2700/3000/4000K IP44
Sur commande
x   1   unité
STELLA Spot 7W 3CCT IP44 BL photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUSTE02
  • STELLA Spot 7W 3CCT IP44 BL

  • STELLA LED Downlight 7W 700lm 100lm/W CRI>80 CCT 2700/3000/4000K IP44
Sur commande
x   1   unité
LOKI BLC LED 8W CCT 3-4000K photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
TIGA 2 RD BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO35730
  • TIGA 2 RD BLANC

  • TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100° IP44 DIM Blanc mat
Selon l'agence
x   1   unité
SIRA R SENSOR IR BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO49530
  • SIRA R SENSOR IR BLANC

  • SIRA R SENSOR IR 12W-15W-18W 110° Blanc mat
Selon l'agence
x   1   unité
BEBET bl 1/4T t fx GU10 IP20 photo du produit
En stock
x   1   unité