Luminaire décoratif

Trier par
Afficher
122 698 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
PRISMALIN LED 700  IP44 ON/OFF photo du produit
En stock
x   1   unité
encastre 6watts bbc rt2012 photo du produit
En stock
x   1   unité
SWEET RD BLANC photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : DO448WW30
  • SWEET RD BLANC

  • SWEET RD 8W 650Lm 3000K 60° DIM Blanc mat
Sur commande
x   1   unité
PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER photo du produit
  • Fabricant : Sarlam
  • Réf. fabricant : 189819
  • PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER

  • Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19
En stock
x   1   unité
BOZ Reglette 1.2M 18W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUBOZ01
  • BOZ Reglette 1.2M 18W 3CCT

  • BOZ 1.2m T5 Reglette 18W 1890lm 105lm/W 3CCT 3000/3500/4000K repiquable
Sur commande
x   1   unité
Swap M 7W Dim Ph.Cut 3000K W photo du produit
En stock
x   1   unité
SHOPLINE RAIL 3M 3 ALLUMAGES NOIR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
UNIVERSAL 18W CCT 3-4-6000K photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50715
  • UNIVERSAL 18W CCT 3-4-6000K

  • UNIVERSAL - Encastre reglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000-4000-6000K (CCT)
En stock
x   1   unité
LEDY 230 410W-4000K 50M photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 55295
  • LEDY 230 410W-4000K 50M

  • LEDY 230 - Ruban LED protege IP65 230V 8W-m, 60 LED-m 4000K 650lm-m, lg : 50m.
Sur commande
x   1   unité
QUEEN HUB 3CCT 10W IP54 IK07 photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUQUE01
  • QUEEN HUB 3CCT 10W IP54 IK07

  • QUEEN HUBLOT 10W 1000LM 3CCT 2700/3000/4000K 100lm/W IP54 IK07 ON/OFF BLANC
Sur commande
x   1   unité
MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM N photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : 0017440095
  • MIKRO Spot rail 14W 3CCT DIM N

  • LUMIK04 - MIKRO Spot rail LED 3 allumages 14W 1000lm Dimmable 3CCT 50000H noir
Sur commande
x   1   unité
Limaro G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65+HFS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité