Luminaire encastré de sol

Trier par
Afficher
4 167 produits
Filtres
KEPLERO MINI HE SP 12W 3K DRIV photo du produit

KEPLERO MINI HE SP 12W 3K DRIV

1E2509 - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 2 DDIN 3000K 230V photo du produit

ZEPH 2 DDIN 3000K 230V

55242DDIN - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Mini ZEPH 24 R 4000K photo du produit

Mini ZEPH 24 R 4000K

464211 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 2 R 3000K 30° 230V photo du produit

ZEPH 2 R 3000K 30° 230V

55242 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
KEPLERO GIMBAL ADJ 33W FL 30K photo du produit

KEPLERO GIMBAL ADJ 33W FL 30K

1E3052 - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 1 R 4000K 120° 230V photo du produit

ZEPH 1 R 4000K 120° 230V

55021 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 3 R 3000K 0/50 230V photo du produit

ZEPH 3 R 3000K 0/50 230V

55462 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 3 DSIN 3000K 230V photo du produit

ZEPH 3 DSIN 3000K 230V

55402DSIN - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 1SL R 3000K 30° 230V photo du produit

ZEPH 1SL R 3000K 30° 230V

56082 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ZEPH 1 R 3000K 0/50 230V photo du produit

ZEPH 1 R 3000K 0/50 230V

55142 - Europole

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité