Ruban lumineux

Trier par
Afficher
501 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
FLEX PU 10W 24V 3000K 1CM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 12W 24V 4000K IP68 1CM photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : LN1013-24SPRGBBL40-2A
  • FLEX PU 12W 24V 4000K IP68 1CM

  • LN1013 FLEX PU 12W 24V RGBW 4000K IP68 1CM 600LM VERTICAL
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 10W 24V BLEU 1CM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Cord Lum.  BF photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 050567
  • Cord Lum. BF

  • Cord Lum. BF L:90M 36 LED/M Fixe
Sur commande
x   1   mètre
FLEX PU 10W 24V 3000K IP68 3M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 10W 24V 3000K IP68 1CM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 8W 24V 3000K 1CM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 10W 24V 4000K IP68 5M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 10W 24V 2700K IP68 3M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 10W 24V RGB IP68 5M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLEX PU 10W 24V BLEU IP68 5M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Kit de réparation-FL led Bleu photo du produit
  • Fabricant : Blachere
  • Réf. fabricant : NLKL02-12
  • Kit de réparation-FL led Bleu

  • Kit réparation-10m de fil lumière® led bleu, 2 alim, colle, 10 connec-5 embouts
Sur commande
x   1   unité