Luminaire festif

Trier par
Afficher
16 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Ampoule B22 LED blanc photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-0PC
  • Ampoule B22 LED blanc

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc, 230V
Selon l'agence
x   1   unité
Ampoule B22 LED jaune photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-1PC
  • Ampoule B22 LED jaune

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED jaune, 230V
Selon l'agence
x   1   unité
Ampoule B22 LED rouge photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-2PC
  • Ampoule B22 LED rouge

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED rouge, 230V
Selon l'agence
x   1   unité
Ampoule B22 LED blc chaud photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-9PC
  • Ampoule B22 LED blc chaud

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED blanc chaud, 230V
Selon l'agence
x   1   unité
Ampoule B22 LED bleu photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-3PC
  • Ampoule B22 LED bleu

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED bleu, 230V
En stock
x   1   unité
Ampoule B22 LED vert photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-4PC
  • Ampoule B22 LED vert

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED vert, 230V
En stock
x   1   unité
Ampoule B22 FLASH blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ampoule B22 LED orange photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65682-5PC
  • Ampoule B22 LED orange

  • Ampoule B22 LED SMD, Ø45mm-Ø47mm, LED Orange, 230V
Sur commande
x   1   unité
Ampoule E27 Ø60mm BL CH photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ampoule E27 Ø60mm rouge photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lampe Mira photo du produit
  • Fabricant : Chromex
  • Réf. fabricant : 551064
  • Lampe Mira

  • Lampe Mira 2 BC LED Fixe
Sur commande
x   1   unité
MTMARTRE-Lot 4 ampoules Mltico photo du produit
  • Fabricant : Festilight
  • Réf. fabricant : 65110-M
  • MTMARTRE-Lot 4 ampoules Mltico

  • MONTMARTRE - Lot 4 ampoules E27 verre Multico - LED Blanc chaud -36V-Ht 12cms
Sur commande
x   1