Lanterne

Trier par
Afficher
9 175 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 92908940
  • VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60

  • Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT
Selon l'agence
x   1   unité
NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CQ 36L70 730 NR BS 3550 CL2 M6 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BGP292 LED80-4S/730 II DM50 D9 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 169593
  • BGP292 LED80-4S/730 II DM50 D9

  • LumiStreet LED CROSS/TOP 48/60 BGP292 730 Dali DM50 54W 6880lm IP66 IK08 100000h
Selon l'agence
x   1   unité
NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
IP 24L70 730 NR M BS 3550 CL2 photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 92902120
  • IP 24L70 730 NR M BS 3550 CL2

  • Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 24L70 730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT
Sur commande
x   1   unité
SL AREA SPD SM 45W/730 RV20ST photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 030376
  • SL AREA SPD SM 45W/730 RV20ST

  • LDV SL AREA SPD SM 45W/3000K 5850lm IP66 IK08 160°x56° 10kV Lanterne LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P photo du produit
En stock
x   1   unité
UL 59W 830/840 SYM CPS IP66 GY photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 246791
  • UL 59W 830/840 SYM CPS IP66 GY

  • LDV UL CPS 34/42/49/59W 830/840 4520?8200lm IP66 IK10 145° Gris Lanterne LEDVANC
Sur commande
x   1   unité
IP 36L70 730 NR M BS 3550 CL2 photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 92904894
  • IP 36L70 730 NR M BS 3550 CL2

  • Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 36L70 730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT
Sur commande
x   1   unité
SL AREA SPD MD 65W/730 RV20ST photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 030451
  • SL AREA SPD MD 65W/730 RV20ST

  • LDV SL AREA SPD MD 65W/3000K 8450lm IP66 IK08 160°x56° 10kV Lanterne LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
FENES EN TOP Ø60 ASYM. 3790lm 3000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité