Projecteur résidentiel

Trier par
Afficher
2 162 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
theLeda B50L noir 3000K photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 1020697
  • theLeda B50L noir 3000K

  • Projecteur LED 50w noir evolutif avec modules en option
En stock
x   1   unité
theLeda B10L blanc 3000K photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 1020690
  • theLeda B10L blanc 3000K

  • Projecteur LED 10w blanc evolutif avec modules en option
En stock
x   1   unité
TWISTER 3 70 3000K GRIS photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50837
  • TWISTER 3 70 3000K GRIS

  • TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90 LED integre 70W 3000K 8400lm
En stock
x   1   unité
theLeda B Module Detecteur WH photo du produit
En stock
x   1   unité
TWISTER 3 MW 25 3000K GRIS photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50874
  • TWISTER 3 MW 25 3000K GRIS

  • TWISTER 3 SENSOR, Proj. Ext. IP65 IK08, gris, LED 90 25W 3000K 2500lm, a-sensor
En stock
x   1   unité
JUMPER Projecteur HF 30W 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUJUM08
  • JUMPER Projecteur HF 30W 3CCT

  • JUMPER Projecteur ext LED detection HF 3200lm 30W 107lm/w 3CCT 50000H
Sur commande
x   1   unité
theLeda B100L noir 3000K photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 1020699
  • theLeda B100L noir 3000K

  • Projecteur LED 100w noir evolutif avec modules en option
En stock
x   1   unité
theLeda B Module Detecteur BK photo du produit
En stock
x   1   unité
NAUTILUS PIQUET XL, noir, GU10 photo du produit
En stock
x   1   unité
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 10 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 736061
  • BVP169 LED120/830_40_65 PSU 10

  • Ledinaire Floodlight All in BVP169 MultiCCT 830 840 865 SYM 100W 12000lm 50khL80
Sur commande
x   1   unité
TWISTER 3 45 3000K GRIS photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50835
  • TWISTER 3 45 3000K GRIS

  • TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90 LED integre 45W 3000K 5400lm
En stock
x   1   unité