Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
359 produits
Filtres
STRIP SQ+ 12 ELL15x45 840 DALI photo du produit

STRIP SQ+ 12 ELL15x45 840 DALI

3109306 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
STRIP SQ INGR+ 24 A2/M30 830 photo du produit

STRIP SQ INGR+ 24 A2/M30 830

3109371 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
NOTTURNO 1000 S/M 30° 40W 3000 photo du produit

NOTTURNO 1000 S/M 30° 40W 3000

304909 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
NOTTURNO 1500 S/M 30° 60W 3000 photo du produit

NOTTURNO 1500 S/M 30° 60W 3000

304921 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
STRIP SQ INGR+ 32 ELL15x45 840 photo du produit

STRIP SQ INGR+ 32 ELL15x45 840

3109376 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
NOTTURNO 500 20 ELL 4K DALI photo du produit

NOTTURNO 500 20 ELL 4K DALI

3107540 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
JEDI LIN HP 3K 900 WALL WASHER photo du produit

JEDI LIN HP 3K 900 WALL WASHER

1E2641 - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
OMBRA 500 S/I 12° 20W 3000K photo du produit

OMBRA 500 S/I 12° 20W 3000K

304932 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
STRIP SQ INGR+ 18 ELL15x45 840 photo du produit

STRIP SQ INGR+ 18 ELL15x45 840

3109360 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
STRIP SQUARE+ 18 S/I 830 DALI photo du produit

STRIP SQUARE+ 18 S/I 830 DALI

3109311 - Performance In Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ELIA FL XL3 57K IRC80 ON/OFF A photo du produit

ELIA FL XL3 57K IRC80 ON/OFF A

GWF1100ZC857 - Gewiss

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
JEDI LIN LP 3K 900 GRAZING DAL photo du produit

JEDI LIN LP 3K 900 GRAZING DAL

1E2591 - Targetti

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité