Luminaire ATEX

Trier par
Afficher
1 953 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
BAES d sati sans Inter M20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
5K Z1 BF BU std M25 dif photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : FELED5CBUSND
  • 5K Z1 BF BU std M25 dif

  • FELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21
Selon l'agence
x   1   unité
colliers 1"1/4 & 1"1/2 Inox photo du produit
Sur commande
x   1   unité
5K Z1 BF BU std M20 dif photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : FELED5CBUSAD
  • 5K Z1 BF BU std M20 dif

  • FELED - Luminaire a LED 5 000 lumen M20 ATEX / IECEx Zone 1-21
Sur commande
x   1   unité
BAES d sati sans Inter M20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
5K Z2 BF BU M25 std dif photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : FNLED5CBUSND
  • 5K Z2 BF BU M25 std dif

  • FNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22
Sur commande
x   1   unité
Fluo e 2x36w M25s 110/254v photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : FEB236BUSN
  • Fluo e 2x36w M25s 110/254v

  • FE - Luminaire fluorescent 2x36W M25 ATEX / IECEx Zone 1-21
Sur commande
x   1   unité
Proj LED Z2 12Klm BF F 6 M20 photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : AMLGL7CF6BUM
  • Proj LED Z2 12Klm BF F 6 M20

  • Areamaster LED - Projecteur a LED 15 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22
Selon l'agence
x   1   unité
hublot Incandescent IIB 100w photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
eLLK92 LED 800A 1/6-1K photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 52724
  • eLLK92 LED 800A 1/6-1K

  • eLLK92 LED 800A 1/6-1K - Luminaire LED 6120 lm - 5700 K
Sur commande
x   1   unité
Proj LED Z2 16Klm BF F 6 M20 photo du produit
  • Fabricant : Atx
  • Réf. fabricant : AMLGL8CF6BUM
  • Proj LED Z2 16Klm BF F 6 M20

  • Areamaster LED - Projecteur a LED 19 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-22
Sur commande
x   1   unité
Luminaire ExLin 5L-1 photo du produit
  • Fabricant : Cooper Capri
  • Réf. fabricant : 52318
  • Luminaire ExLin 5L-1

  • ExLin 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M - Luminaire LED 4940 lm - 5000 K
Sur commande
x   1   unité