Encastré de sol solaire

Trier par
Afficher
26 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Projecteur PAD solaire 40W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-PAD40W
  • Projecteur PAD solaire 40W

  • Projecteur solaire PAD 40W extra plat télécommandé - 3000°K - 4320 Lm
Sur commande
x   1   unité
Projecteur PAD solaire 22W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-PAD22W
  • Projecteur PAD solaire 22W

  • Projecteur solaire PAD 22W extra plat télécommandé - 3000°K - 1370 Lumens
Sur commande
x   1   unité
Projecteur PAD solaire 30W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-PAD30W
  • Projecteur PAD solaire 30W

  • Projecteur solaire PAD 30W extra plat télécommandé - 3000°K - 2160 Lumens
Sur commande
x   1   unité
Applique solaire orientable photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-TWIST2
  • Applique solaire orientable

  • Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 Lumens
Selon l'agence
x   1   unité
Projecteur PAD solaire 8W photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-PAD8W
  • Projecteur PAD solaire 8W

  • Projecteur solaire PAD 8W extra plat télécommandé - 3000°K Faisceau 90° - 520Lm
Sur commande
x   1   unité
Balisage routier solaire photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SR10
  • Balisage routier solaire

  • Balisage routier de sol solaire - 4000°K Faisceau 120° 80 Lm Résistant 40 T
Selon l'agence
x   1   unité
Encastre de sol solaire photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-SG1
  • Encastre de sol solaire

  • Encastré sol/balisage solaire 4000°K Faisceau 120° 20 Lm Panneau solaire 0,5W
Sur commande
x   1   unité
BALISOL - Balise de sol blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BALISOL - Balise de sol rouge photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SOLARLED 9W 4000K Ø210 Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BALISOL - Balise de sol verte photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BALISOL - Balise de sol bleue photo du produit
Sur commande
x   1   unité