Downlight high

Trier par
Afficher
11 899 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
SENSPOT 1300lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 40350443
  • SENSPOT 1300lm 4000K

  • SENSPOT 1300lm 4000K IK10 IP44 Ø174mm hf pro radio preav ex/ve BL
En stock
x   1   unité
Drop 2 4000K Wt photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A1930212WT
  • Drop 2 4000K Wt

  • Drop 2 4000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
Sur commande
x   1   unité
Drop 3 4000K Wt photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A1930312WT
  • Drop 3 4000K Wt

  • Drop 3 4000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
En stock
x   1   unité
Fox 2 4000K W photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A2170212W
  • Fox 2 4000K W

  • Fox Led 2 4000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
Selon l'agence
x   1   unité
Drop 2 3000K Wt photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A1930211WT
  • Drop 2 3000K Wt

  • Drop 2 3000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
Selon l'agence
x   1   unité
Drop 1 4000K Wt photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A1930112WT
  • Drop 1 4000K Wt

  • Drop 1 4000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
Sur commande
x   1   unité
DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 793203
  • DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P

  • GREENSPACE ENCASTRE LED Ø150 DN461N 840 ON/OFF 9,8W UGR22 1100lm 50000h L80
Sur commande
x   1   unité
Drop 1 3000K Wt photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A1930111WT
  • Drop 1 3000K Wt

  • Drop 1 3000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé
Sur commande
x   1   unité
Fox 2 3000K W photo du produit
  • Fabricant : Arkoslight
  • Réf. fabricant : A2170211W
  • Fox 2 3000K W

  • Fox Led 2 3000K Non Dim IP54 CRI>90 Blanc
Selon l'agence
x   1   unité
CCTLed SMART HE 23W MATT 30K E photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
taurus M projecteur encastré b photo du produit
  • Fabricant : Planlicht
  • Réf. fabricant : S35E188-WSWSC1830H14
  • taurus M projecteur encastré b

  • taurus M projecteur encastré blanc LED HO 3000K 23W 2745lm 40°
Sur commande
x   1   unité
CCTLed SMART HE 17W FACE 30K E photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité