Downlight/spot/projecteur

Trier par
Afficher
1 472 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
INSPIRE R 300 DOWNLIGHT 3000K BLANC DALI photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Aviella C01 OA 400-840 ET 01 photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 6864540
  • Aviella C01 OA 400-840 ET 01

  • Downlight Aviella 8W 4000K 450lm IP20 IK05 UGR31 on/off blanc symétrique
Selon l'agence
x   1   unité
Inplana C07 CDP19 1000-830 ETDD 01 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-830 ETDD 01 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SNS RC7 HRVFL-19 26-840 ETDD 01 photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 9002015513
  • SNS RC7 HRVFL-19 26-840 ETDD 01

  • Downlight Sonnos 21W C07 4000K 2600lm IP20 IK06 UGR19 DALI blanc symétrique
Sur commande
x   1   unité
MEDO 30 RL frame 3000/4K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SENSE DALLE 300x300 26W DALI BLANC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ambiella G2 C07 HR LED2000-830 ET 01 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
InperlaL G2 C07 HR22 2700-840 ET 01 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SNS QC7 MRVFL-19 20-840 ET 01 photo du produit
  • Fabricant : Trilux
  • Réf. fabricant : 9002021015
  • SNS QC7 MRVFL-19 20-840 ET 01

  • Downlight Sonnos 16,50W C07 4000K 2000lm IP20 IK06 UGR19 on/off blanc
Sur commande
x   1   unité
Ambiella G2 C07 HR LED1300-840 ET 01 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Inplana C09 CDP19 2000-830 ETDD 01 photo du produit
Sur commande
x   1   unité