Etanche tubulaire

Trier par
Afficher
2 655 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ROCKY Etanche 42W 1500 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUROC03
  • ROCKY Etanche 42W 1500 3CCT

  • LUMINAIRE ETANCHE - ROCKY 42W 5880lm 140lm/W CCT 3000K/4000K/6000K
Sur commande
x   1   unité
ROCKY Etanche 55W 1500 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUROC04
  • ROCKY Etanche 55W 1500 3CCT

  • LUMINAIRE ETANCHE - ROCKY 55W 8000lm 145lm/W CCT 3000K/4000K/6000K
Sur commande
x   1   unité
ROCKY Etanche 28W 1200 3CCT photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUROC02
  • ROCKY Etanche 28W 1200 3CCT

  • LUMINAIRE ETANCHE - ROCKY 28W 1200mm 3920lm 140lm/W CCT 3000K/4000K/6000K
Sur commande
x   1   unité
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 947382
  • WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L

  • CoreLine Etanche TUBULAIRE LED 1500 WT210C 840 54W 7000lm IP68 IK10 50000hL80
Sur commande
x   1   unité
FILA2 70 4878lm  4000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 73027400
  • FILA2 70 4878lm 4000K

  • FILA2 70 4878lm 4000K IK10 IP67 L1250mm on off IX
En stock
x   1   unité
FILA2 100 4512lm  3000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 74017300
  • FILA2 100 4512lm 3000K

  • FILA2 100 4512lm 3000K IK10 IP67 L970mm on off IX
Sur commande
x   1   unité
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 947375
  • WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L

  • CoreLine Etanche TUBULAIRE LED 1200 WT210C 840 38W 5000lm IP68 IK10 50000hL80
Sur commande
x   1   unité
FILA2 100 6206lm  3000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 74027300
  • FILA2 100 6206lm 3000K

  • FILA2 100 6206lm 3000K IK10 IP67 L1250mm on off IX
Sur commande
x   1   unité
FILA2 70 4681lm  3000K photo du produit
  • Fabricant : Securlite
  • Réf. fabricant : 73027300
  • FILA2 70 4681lm 3000K

  • FILA2 70 4681lm 3000K IK10 IP67 L1250mm on off IX
Sur commande
x   1   unité
COUL100 BAES EVAC 113LN photo du produit
  • Fabricant : Sammode
  • Réf. fabricant : 18510010
  • COUL100 BAES EVAC 113LN

  • Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité Coulomb D100 pour éclairage d'évacuation
Sur commande
x   1   unité
TUMO-11W, 3000K, élec photo du produit
  • Fabricant : Sfel
  • Réf. fabricant : TUM306B1H30C1
  • TUMO-11W, 3000K, élec

  • TUM306B1H30C1 - 11W, 3000K, L1004mm, électronique
Sur commande
x   1   unité
ST Wtrp Tubul 1500 6000 840 photo du produit
Sur commande
x   1   unité