Etanche entry

Trier par
Afficher
109 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW photo du produit
En stock
x   1   unité
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 360126
  • WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150

  • Ledinaire Etanche LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600lm IP66 IK08 50000h L70
En stock
x   1   unité
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 500235
  • WT065C LED29_48S/840 PSU L1200

  • Ledinaire Etanche All in 1200 Multilumen WT065C OnOff 2900-4800lm IP65 50khL75
Sur commande
x   1   unité
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L120 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 360102
  • WT060C LED36S/840 PSU TW1 L120

  • Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70
En stock
x   1   unité
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 500242
  • WT065C LED41_68S/840 PSU L1500

  • Ledinaire Etanche All in 1500 Multilumen WT065C OnOff 4100-6800lm IP65 50khL75
Sur commande
x   1   unité
SPIKE Etanche 1500 36W 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUSPI02
  • SPIKE Etanche 1500 36W 4000K

  • SPIKE Etanche tubulaire 1500 36W 4700lm 4000K 50000H IP65 IK10
Sur commande
x   1   unité
ST Wtpf SlimG2 1200 4600 840 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ST Wtpf SlimG2 1500 7200 840 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
IZYBAT Etanche 1545 50W 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUIZY02
  • IZYBAT Etanche 1545 50W 4000K

  • LUMINAIRE ETANCHE - IZYBAT 50W IK 08 5500lm 110lm/W 4000K CRI80 IP65 IK08
Sur commande
x   1   unité
SPIKE Etanche 1200 26W 4000K photo du produit
  • Fabricant : LIT by Cardi
  • Réf. fabricant : LUSPI01
  • SPIKE Etanche 1200 26W 4000K

  • SPIKE Etanche tubulaire 1200 26W 3400lm 4000K 50000H IP65 IK10
Sur commande
x   1   unité