Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
824 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Etanche COMP 1200 23W/840 IP66 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Etanche COMP 1500 55W/865 IP66 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SMART3 1200  43W OPAL C.TR. photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
SMART3 1200  43W TRANSP. photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ETANCHE 1500 58W/840 IP65 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 541245
  • ETANCHE 1500 58W/840 IP65

  • LDV DP LED 1500 58W 4000K 8000lm IP65 Etanche LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
SMART3 1600  26W OPAL photo du produit
  • Fabricant : Performance in Lighting
  • Réf. fabricant : GWS3158P
  • SMART3 1600 26W OPAL

  • SMART3 1600 26W OPAL
Selon l'agence
x   1   unité
WT475C 72S/840 PSU WB L1200 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 623613
  • WT475C 72S/840 PSU WB L1200

  • PACIFIC LED VALUE L1200 WT475C 840 ON/OFF 54W UGR22 7200lm IP66 IK08 50000h L80
Sur commande
x   1   unité
SMART3 800  26W OPAL photo du produit
  • Fabricant : Performance in Lighting
  • Réf. fabricant : GWS3218P
  • SMART3 800 26W OPAL

  • SMART3 800 26W OPAL
Selon l'agence
x   1   unité
ETANCHE 1500 SENS 58W/840 IP65 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 96630973
  • AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF

  • Luminaire étanche LED - AQUAFORCE - AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3
Sur commande
x   1   unité
SMART3 1600 T.W.ON/OFF HO TRAS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
WT475C 107S/840 PSU WB L1800 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 623637
  • WT475C 107S/840 PSU WB L1800

  • PACIFIC LED VALUE L1800 WT475C 840 ON/OFF 81W UGR22 10700lm IP66 IK08 50000h L80
Sur commande
x   1   unité