- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Décoratif
- Luminaires décoratif autres
- Système d'éclairage en ligne
Système d'éclairage en ligne
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- efficacité lumineuse
- température de couleur
- indice de rendu des couleurs CRI
- indice de protection (IP)
- répartition lumineuse
- angle de faisceau
- nombre de pôles
- longueur
- largeur
- hauteur/profondeur
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- type de tension
- tension nominale (Un)
- courant nominal
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation système propriétaire constructeur
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- réflecteur
- émission de lumière
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- taux de distorsion harmonique (THD)
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
- classe de protection
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- convient pour l'éclairage d'urgence
- alimentation de secours intégrée
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- angle de rayonnement ajustable
- température de couleur réglable
- type de connexion
- commande via Bluetooth