Projecteur et spot patère

Trier par
Afficher
12 475 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
SPOT 79 230V noir GU10 max 50W photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Proj. Alu 3a 32W CS 45° NO photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : ENTK3245CSBLK
  • Proj. Alu 3a 32W CS 45° NO

  • BimproCS - Projecteur triphasé LED alum. 240V 32W CS (3000/3500/4000K) 45° NO
Sur commande
x   1   unité
SPOT 79 230V gris GU10 max 50W photo du produit
En stock
x   1   unité
SPOT 79 230V blanc GU10 50W photo du produit
  • Fabricant : SLV
  • Réf. fabricant : 132021
  • SPOT 79 230V blanc GU10 50W

  • SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 50W max
Selon l'agence
x   1   unité
Proj. Alu 3a 32W CS 45° BL photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : ENTK3245CSW
  • Proj. Alu 3a 32W CS 45° BL

  • BimproCS - Projecteur triphasé LED alum. 240V 32W CS (3000/3500/4000K) 45° BL
Sur commande
x   1   unité
BROAD 4000K 30W 3000LM IP20 AS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BROAD 3000K 30W 3000LM IP20 AS photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RAFALE ENC 2 8W 3000K 38 BLAN photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
EXPO photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 4523151
  • EXPO

  • EXPO PLL + TA600+ FIX + CORDON -GU10 230V sans lampe BLANC
Sur commande
x   1   unité
ROLUX ADAPT. photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 5255042
  • ROLUX ADAPT.

  • ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR
Sur commande
x   1   unité
LUMI 01 BLC 17W-4000K photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50167
  • LUMI 01 BLC 17W-4000K

  • LUMI 01 - Proj. s-patere, blanc, angle 32, LED integ. 17W 4000K 1800lm
Sur commande
x   1   unité
ALBA R DEPORTEE photo du produit
  • Fabricant : Cubispot
  • Réf. fabricant : 2333942
  • ALBA R DEPORTEE

  • ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 57° NOIR
Sur commande
x   1   unité