Lampadaire décoratif
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- source lumineuse fournie
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- hauteur/profondeur
- douille
- matériau
- couleur du boîtier/corps
- émission de lumière
- source lumineuse
- nombre de lampes/modules
- nombre de têtes de luminaire
- têtes de luminaire mobiles
- avec lampe de lecture séparée
- composantes directes/indirectes réglables séparément
- matériau de la verrine
- couleur de la verrine
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- finition du paralume
- avec réflecteur
- répartition lumineuse
- orientable
- avec interrupteur
- avec variateur
- avec détecteur de présence
- avec détecteur de mouvement
- avec détecteur crépusculaire
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- régulation constante du flux lumineux
- classe de protection
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- facteur de puissance (cos phi)
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- longueur
- diamètre
- raccordement électrique avec fiche
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible avec Google Assistant
- compatible IFTTT