Luminaire encastré de sol
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- source lumineuse fournie
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- diamètre d'encastrement
- hauteur/profondeur d'encastrement
- classe de qualité matériau boîtier/corps
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- source lumineuse
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- orientable
- élément de distribution de lumière
- répartition lumineuse
- angle de faisceau
- classe de protection
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- régulation constante du flux lumineux
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- charge max.
- température de surface max.
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- raccordement électrique avec fiche
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT
- 1