Borne lumineuse
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- hauteur/profondeur
- couleur du boîtier/corps
- matériau du boîtier/corps
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- type de luminaire
- avec plaque de base
- avec détecteur crépusculaire
- avec détecteur de mouvement
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- traitement de la surface
- matériau de la verrine
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- élément de distribution de lumière
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- Degré de protection (NEMA)
- classe de protection
- puissance de lampe acceptée
- répartition lumineuse
- émission de lumière
- efficacité lumineuse
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- facteur de puissance (cos phi)
- valeur de papillotement Pst LM
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- largeur
- longueur
- diamètre
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- type de connexion
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT