Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
173 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Lanterne suspendue E27 SSL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lanterne suspendue E27 SSL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
VANSBRO noir 57W halogene max. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lanterne col de cygne E27 SSL photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MODENA APPLIQUE noir 77W halog photo du produit
  • Fabricant : Norlys
  • Réf. fabricant : 351SV
  • MODENA APPLIQUE noir 77W halog

  • MODENA APPLIQUE noir 77W halogene max.-E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H550mm
Sur commande
x   1   unité
BOLOGNA APPLIQUE blanc 46W hal photo du produit
  • Fabricant : Norlys
  • Réf. fabricant : 311VI
  • BOLOGNA APPLIQUE blanc 46W hal

  • BOLOGNA APPLIQUE blanc 46W halogene max.-E27 IP54 cl II ver. opale polyc. H400mm
Sur commande
x   1   unité
LONDON BIG noir 77W halogene m photo du produit
  • Fabricant : Norlys
  • Réf. fabricant : 493SV
  • LONDON BIG noir 77W halogene m

  • LONDON BIG noir 77W halogene max.-E27 IP54 classe II ver. claire polyc. H560mm
Sur commande
x   1   unité
VANSBRO patine rouille 57W hal photo du produit
  • Fabricant : Norlys
  • Réf. fabricant : 1920RO
  • VANSBRO patine rouille 57W hal

  • VANSBRO patine rouille 57W halogene max.-E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
Sur commande
x   1   unité
VO 18L70 730 U1 RSC BP 3550 HF photo du produit
  • Fabricant : Thorn
  • Réf. fabricant : 92937685
  • VO 18L70 730 U1 RSC BP 3550 HF

  • Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 18L70 730 U1 RSC BP 3550 HFX CL2 ->
Sur commande
x   1   unité
OSLO noir 57W halogene max.-E2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
BERGEN noir 57W halogene max.- photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LONDON CHAINE patine rouille 7 photo du produit
  • Fabricant : Norlys
  • Réf. fabricant : 481ARO
  • LONDON CHAINE patine rouille 7

  • LONDON CHAINE patine rouille 77W halogene max.-E27 IP54 cl II ver. claire polyc.
Sur commande
x   1   unité