- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Extérieur
- Luminaires extérieur autres
- Lampes à poser
Lampes à poser
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- source lumineuse fournie
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- hauteur/profondeur
- douille
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- type de luminaire
- mode de pose
- montage mural
- orientable
- PLIABLE
- réglable en hauteur
- source lumineuse
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- composantes directes/indirectes réglables séparément
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- classe de protection
- puissance de lampe acceptée
- raccordement électrique avec fiche
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- régulation constante du flux lumineux
- diamètre
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT