- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Extérieur
- Luminaires extérieur autres
- Luminaire de tunnel
Luminaire de tunnel
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- puissance du système
- flux lumineux utile
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- source lumineuse
- douille
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- matériau du boîtier/corps
- montage en ligne continue possible
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- classe de protection
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- 1
- 2