Borne lumineuse

Trier par
Afficher
186 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BCP251 LED8/830 II AS GR SRG10 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Rush Borne  Gris Foncé 3000K 3 photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 750010
  • Rush Borne Gris Foncé 3000K 3

  • Rush Borne Gris Foncé 3000K 360° COB LED 50/60Hz 14W3000K IP 65 350mA CCIK 10 8
Sur commande
x   1   unité
Block Lampe Balise Gris photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 74142
  • Block Lampe Balise Gris

  • Block Lampe Balise Gris E27 50/60Hz 15W IP 65 IK 6classe I 100V-240V
Sur commande
x   1   unité
Block Lampe Balise/Borne Gris photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 74141
  • Block Lampe Balise/Borne Gris

  • Block Lampe Balise/Borne Gris E27 50/60Hz 15W IP 65 IK 5classe I 100V-240V
Sur commande
x   1   unité
Agra Led Lampe Balise Rouille photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 70754
  • Agra Led Lampe Balise Rouille

  • Agra Led Lampe Balise Rouille COB LED 50/60Hz 9W 3000K IP55 420lm classe I 100V-
Sur commande
x   1   unité
Agra Led Lampe Balise Gris Fon photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 70753
  • Agra Led Lampe Balise Gris Fon

  • Agra Led Lampe Balise Gris Foncé COB LED 50/60Hz 9W 3000KIP 55 420lm classe I100
Sur commande
x   1   unité
Bu-Oh Led Lampe Balise Gris Fo photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 71213
  • Bu-Oh Led Lampe Balise Gris Fo

  • Bu-Oh Led Lampe Balise Gris Foncé H26Cm SMD LED 50/60Hz 12W3000K IP 65 310lm cla
Sur commande
x   1   unité
Bu-Oh Led Lampe Balise Gris Fo photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 71214
  • Bu-Oh Led Lampe Balise Gris Fo

  • Bu-Oh Led Lampe Balise Gris Foncé H56Cm SMD LED 50/60Hz 12W3000K IP 65 310lm cla
Sur commande
x   1   unité
Bambou 1268 Lampe piquet noire photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 75557
  • Bambou 1268 Lampe piquet noire

  • Bambou 1268 Lampe piquet noire Light Source: MODULO LED 8W 50/60Hz IP65 Classe:I
Sur commande
x   1   unité
Agra Led Lampe Balise Gris Fon photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 70755
  • Agra Led Lampe Balise Gris Fon

  • Agra Led Lampe Balise Gris Foncé COB LED 50/60Hz 9W 3000KIP 55 420lm classe I100
Sur commande
x   1   unité
Spy-2 Lampe Balise Gris Foncé photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 70783
  • Spy-2 Lampe Balise Gris Foncé

  • Spy-2 Lampe Balise Gris Foncé COB LED 50/60Hz 6W 3000K IP65 500lm classe I 220V-
Sur commande
x   1   unité
Plim-1 Led Lampe Balise Gris F photo du produit
  • Fabricant : Faro
  • Réf. fabricant : 71299
  • Plim-1 Led Lampe Balise Gris F

  • Plim-1 Led Lampe Balise Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 10W 3000KIP 65 IK 8 250lmclas
Sur commande
x   1   unité