|
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 140250
-
- TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé dia.89mm, hauteur 3.50m, avec tiges
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 163136
-
- Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4m, sans tiges, sans crevés
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 163141
-
- Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 4m, avec tiges, sans crevés
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 7141110023
-
- TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 3,5m, avec tiges
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 163118
-
- Mât rond-conique en acier galvanisé 111/60, hauteur 3m, sans tiges, sans crevés
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 180590
-
- TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.90mm, hauteur 3,5m, avec embout sou
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 7101385023
-
- Traverse à brides en acier galvanisé, longueur 1100 mm
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 7101385013
-
- Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 400mm
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 180584
-
- TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.90mm, hauteur 3m, avec embout soudé
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 6880310703
-
- Bride de fixation diamètre 12mm pour fût 60/68 mm
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 6880414241
-
- Obturateur 2 passe-fils en aluminium pour tête de mât diamètre 62mm
| |
- Fabricant : Petit Jean
- Réf. fabricant : 6880310693
-
- Bride de fixation, diamètre 12mm pour fût 85/115mm
| |