Alimentation en courant alternatif

Trier par
Afficher
51 produits
Filtres
ALIM 24V 60W TRIAC IP66 photo du produit

ALIM 24V 60W TRIAC IP66

LAL60S-IP66-TRIAC-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
ALIM 24V 150W DALI IP67 photo du produit

ALIM 24V 150W DALI IP67

LAL-ELG-150-24DA-3Y - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 264W 1/10 IP67 photo du produit

ALIM 24V 264W 1/10 IP67

LAL320M-IP67-1/10-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 480W ND IP65 photo du produit

ALIM 24V 480W ND IP65

LAL480M-IP65-ND-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 200W DALI IP67 photo du produit

ALIM 24V 200W DALI IP67

LAL-ELG-200-24DA-3Y - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
DRIVER 500-1050mA 60W DALI photo du produit

DRIVER 500-1050mA 60W DALI

LAL-LCM-60DA - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 100W ND IP66 photo du produit

ALIM 24V 100W ND IP66

LAL100SLIM-IP66-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 150W 0/10 IP67 photo du produit

ALIM 24V 150W 0/10 IP67

LAL-ELG-150-24B-3Y - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 120W TRIAC IP66 photo du produit

ALIM 24V 120W TRIAC IP66

LAL120S-IP66-TRIAC-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
DRIVER 350-1050mA 25W DALI photo du produit

DRIVER 350-1050mA 25W DALI

LAL-LCM-25DA - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 100W ND IP20 photo du produit

ALIM 24V 100W ND IP20

LAL100SLIM-IP20-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
ALIM 24V 192W 1/10 IP67 photo du produit

ALIM 24V 192W 1/10 IP67

LAL240M-IP67-1/10-24 - ENGITECHS

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité