- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Extérieur
- Projecteur
- Luminaire d'éclairage public
Luminaire d'éclairage public
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- efficience du luminaire
- température de couleur
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- indice de rendu des couleurs CRI
- couleur du boîtier/corps
- mode de pose
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- matériau du boîtier/corps
- traitement de la surface
- matériau de la verrine
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
- Degré de protection (NEMA)
- optique ajustable
- dimensions du mât/crosse de montage
- classe de protection
- protection contre l'incendie « D »
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- télécommande
- avec radiocommande
- régulation constante du flux lumineux
- avec commande d'éclairage programmée
- avec câble de raccordement
- longueur du câble
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- type de connexion
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT