Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
5 747 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
RIESA ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU461WW24
  • RIESA ANTHRACITE

  • RIESA 6W 550Lm 3000K 30° IP65 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
PRELUDE BL 16W LED 830 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 111345
  • PRELUDE BL 16W LED 830

  • Prelude applique SDB blanc 1070lm 3000K Ra>90 coupure de phase
Sur commande
x   1   unité
ELIA FL L3 30K IRC80 ON/OFF AS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
GUNZY ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU458WW24
  • GUNZY ANTHRACITE

  • GUNZY 8W 760Lm 3000K 38° IP66 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
ESKINA D, spot sur tige extéri photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LANGFOSS GRAPH 103W 840 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 641903
  • LANGFOSS GRAPH 103W 840

  • Langfoss projecteur extérieur graphite 14640lm 4000K Ra>70 non dimmable
Sur commande
x   1   unité
PANNEAU 18W 230V ND 4000K photo du produit
  • Fabricant : ENGITECHS
  • Réf. fabricant : PL3014V2BL40
  • PANNEAU 18W 230V ND 4000K

  • PL3014 PANNEAU 18W 230V 4000K 1200LM CARRE IP65 300*300
Sur commande
x   1   unité
LANGFOSS GRAPH 176W 840 photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 641905
  • LANGFOSS GRAPH 176W 840

  • Langfoss projecteur extérieur graphite 22130lm 4000K Ra>70 non dimmable
Sur commande
x   1   unité
ELIA FL L3 40K IRC80 ON/OFF AS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LANGFOSS 22000 4000K photo du produit
  • Fabricant : SG Lighting
  • Réf. fabricant : 641937
  • LANGFOSS 22000 4000K

  • Langfoss projecteur extérieur graphite 22130lm 4000K Ra>70 non dimmable
Sur commande
x   1   unité
ANDY ANTHRACITE photo du produit
  • Fabricant : Indigo Lighting
  • Réf. fabricant : OU465WW24
  • ANDY ANTHRACITE

  • ANDY 15W 1490Lm 3000K 40° IP65 ANTHRACITE
Sur commande
x   1   unité
ELIA FL XL3 40K IRC80 DALI AS. photo du produit
Sur commande
x   1   unité