- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Industrie
- Luminaires industrie autres
- Système d'éclairage en ligne
Système d'éclairage en ligne
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- efficacité lumineuse
- température de couleur
- durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
- indice de rendu des couleurs CRI
- répartition lumineuse
- angle de faisceau
- type de câblage
- longueur
- largeur
- hauteur/profondeur
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- douille
- couleur du boîtier/corps
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation DALI
- variation Touch and Dim
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- émission de lumière
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- taux de distorsion harmonique (THD)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- classe de protection
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- facteur de puissance (cos phi)
- angle de rayonnement ajustable
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- 1
- 2