Downlight

Trier par
Afficher
4 148 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
DN145B LED20S/840 PSU II WH photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 339504
  • DN145B LED20S/840 PSU II WH

  • CoreLine SlimDownlight LED D200 DN145B G3 840 On/Off 21W 2100lm 50000h L70
En stock
x   1   unité
RIO DOWNLIGHT 16W 1600LM 4000K photo du produit
En stock
x   1   unité
RIO SLIM Downlight 22W 4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RIO Downlight 13W 1450Lm 4000K photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RIO SLIM Downlight MTFLUX 2CCT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
DN065B G4 LED20/830_840_865 19 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/ photo du produit
En stock
x   1   unité
AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/ photo du produit
En stock
x   1   unité
START 230 CCT 28W 3-4000K DIM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FLAT LED 20W-4000K BLANC photo du produit
  • Fabricant : Aric
  • Réf. fabricant : 50082
  • FLAT LED 20W-4000K BLANC

  • FLAT LED - Downlight plat, rond, fixe, blanc, 110, LED integ. 20W 4000K 1700lm
En stock
x   1   unité
ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/ photo du produit
En stock
x   1   unité
STe DowFl 195 2100 840 photo du produit
  • Fabricant : Sylvania
  • Réf. fabricant : 0053917
  • STe DowFl 195 2100 840

  • START eco Downlight Flat 195 24W 2100lm 840
En stock
x   1   unité