Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
3 640 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 840497
  • WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

  • CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80
En stock
x   1   unité
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 840480
  • WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

  • CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L85
En stock
x   1   unité
LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW photo du produit
En stock
x   1   unité
DRY ETANCHE 120 34W 4000K IP65 photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUDRY01
  • DRY ETANCHE 120 34W 4000K IP65

  • LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 120 34W 4000K IP65 IK08 BLANC PC 50000H
En stock
x   1   unité
DRY ETANCHE 150 52W 4000K IP65 photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUDRY02
  • DRY ETANCHE 150 52W 4000K IP65

  • LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 150 52W 4000K IP65 IK08 BLANC PC 50000H
En stock
x   1   unité
LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ROCKY Etanche 42W 1500 3CCT photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUROC03
  • ROCKY Etanche 42W 1500 3CCT

  • LUMINAIRE ETANCHE - ROCKY 42W 5880lm 140lm/W CCT 3000K/4000K/6000K
Sur commande
x   1   unité
ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUROC01
  • ROCKY ETANCHE 120 36W 4000K

  • LUMINAIRE ETANCHE-ROCKY LED 120 36W 5040LM 4000K 140LM/W IP65 IK08 BL PC 50000H
Sur commande
x   1   unité
DRY ETANCHE 150 8000lm 4000K photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUDRY04
  • DRY ETANCHE 150 8000lm 4000K

  • LUMINAIRE ETANCHE - DRY LED 1500mm 52W 8000lm 153lm/w 4000K CRI>80 IP65 IK08 bl
Sur commande
x   1   unité
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 360126
  • WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150

  • Ledinaire Etanche LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840 46W 5600lm IP66 IK08 50000h L70
En stock
x   1   unité
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L120 photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 360102
  • WT060C LED36S/840 PSU TW1 L120

  • Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70
En stock
x   1   unité
ST Wtpf SlimG2 1500 7200 840 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité