- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Tertiaire
- Luminaires tertiaire autres
- Lampes à poser
Lampes à poser
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- source lumineuse fournie
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- hauteur/profondeur
- douille
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- avec variateur
- type de luminaire
- mode de pose
- montage mural
- orientable
- PLIABLE
- réglable en hauteur
- source lumineuse
- nombre de lampes/modules
- matériau de la verrine
- couleur de la verrine
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- composantes directes/indirectes réglables séparément
- type de tension
- tension nominale (Un)
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- avec interrupteur
- avec prise
- classe de protection
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- puissance de lampe acceptée
- raccordement électrique avec fiche
- efficacité lumineuse
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- facteur de puissance (cos phi)
- régulation constante du flux lumineux
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- angle de rayonnement ajustable
- largeur
- longueur
- diamètre
- commande via Bluetooth
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible avec Casambi
- compatible IFTTT