Luminaire de tunnel

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
POTEL PARA TRANS 25W GRI 3000K photo du produit

POTEL PARA TRANS 25W GRI 3000K

70803 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POT CON 35W GRIS 3000 100X16,5 photo du produit

POT CON 35W GRIS 3000 100X16,5

70806 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POTELET PARA TRANS 25W GR 4000 photo du produit

POTELET PARA TRANS 25W GR 4000

70804 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
LANT SUR MAT SERI 60W 3000K photo du produit

LANT SUR MAT SERI 60W 3000K

905213 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POTELET CONIQ 35W GRIS 4000KPO photo du produit

POTELET CONIQ 35W GRIS 4000KPO

70807 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POT PARA 35W GRIS 3000 100 RON photo du produit

POT PARA 35W GRIS 3000 100 RON

70800 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POTEL REC 8W DIFF ORIEN 3000K photo du produit

POTEL REC 8W DIFF ORIEN 3000K

67793 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PTL SUN CO9V4W N 4KKIP65 380mm photo du produit

PTL SUN CO9V4W N 4KKIP65 380mm

70905 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POTEL REC 8W DIFF ORIEN 4000K photo du produit

POTEL REC 8W DIFF ORIEN 4000K

67794 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
PTL SUN CO9V4W N 4KKIP65 800mm photo du produit

PTL SUN CO9V4W N 4KKIP65 800mm

70901 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
LANT SUR MAT SERI 60W 4000K photo du produit

LANT SUR MAT SERI 60W 4000K

905814 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
POTELET PARA 35W GRIS 4000K photo du produit

POTELET PARA 35W GRIS 4000K

70801 - Miidex Lighting

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1