Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
37 233 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 O photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 013971
  • RC132V G5 43S/840 SIA W60L60 O

  • CoreLine Panel LED 600x600 INTERACT Capteur RC132V 840 UGR19 4300lm 50000hL90
Sur commande
x   1   unité
Etanche COMP 1500 55W/840 IP66 photo du produit
En stock
x   1   unité
WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 962753
  • WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L

  • CoreLine Etanche LED 1500 DETECTEUR WT120C 840 45W 6000lm IP65 IK08 50000hL80
En stock
x   1   unité
ETANCHE 1500 46W/840 IP65 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 541207
  • ETANCHE 1500 46W/840 IP65

  • LDV DP LED 1500 46W 4000K 6400lm IP65 Etanche LEDVANCE
Selon l'agence
x   1   unité
ETANCHE 1200 32W/840 IP65 photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 541108
  • ETANCHE 1200 32W/840 IP65

  • LDV DP LED 1200 32W 4000K 4400lm IP65 Etanche LEDVANCE
Selon l'agence
x   1   unité
RC340B LED36S/940 SRD W60L60 V photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 708297
  • RC340B LED36S/940 SRD W60L60 V

  • FlexBlend Encastré LED 600 INTERACT CAPTEUR RC340B 940 UGR19 25,5W 3600lm 50000h
Sur commande
x   1   unité
VOILAACCESSASYMETRIQUEBLA photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BETA 3 4100-840 HFIX LRO Q600 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L photo du produit
  • Fabricant : Philips
  • Réf. fabricant : 962562
  • WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L

  • CoreLine Etanche LED 1200 DETECTEUR WT120C 840 30W 4000lm IP65 IK08 50000hL85
Selon l'agence
x   1   unité
PL CMFT 600 28W/840 UGR19 PS photo du produit
  • Fabricant : Ledvance
  • Réf. fabricant : 014628
  • PL CMFT 600 28W/840 UGR19 PS

  • LDV PL Comfort 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640lm UGR19 PS IP40 Panel LEDVANCE
Sur commande
x   1   unité
VOILABLANCMODULELED120040 photo du produit
En stock
x   1   unité
Etanche COMP 1200 44W/840 IP66 photo du produit
En stock
x   1   unité