- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Tertiaire
- Luminaires tertiaire autres
- Réflecteur industriel/hall
Réflecteur industriel/hall
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- efficacité lumineuse
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- angle de faisceau
- variation 1-10V
- variation DALI
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- mode de pose
- source lumineuse
- source lumineuse fournie
- nombre de lampes/modules
- convient pour lampe auxiliaire
- douille
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- type de tension
- tension nominale (Un)
- courant nominal
- appareillage
- appareil de commande échangeable
- appareillage fourni
- variation 0-10V
- variation DMX
- variation DSI
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- élément de distribution de lumière
- répartition lumineuse
- réflecteur
- couleur du réflecteur
- matériau du réflecteur
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
- résistant aux ballons
- classe de protection
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- alimentation de secours intégrée
- convient pour l'éclairage d'urgence
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- indice de rendu des couleurs CRI
- taux de distorsion harmonique (THD)
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- facteur de puissance (cos phi)
- régulation constante du flux lumineux
- température de couleur réglable
- angle de rayonnement ajustable
- réglage des lumens
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- type de câblage
- nombre de pôles
- section de conducteur
- type de connexion
- avec élément de protection
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- commande via Bluetooth
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16