- Accueil
- Eclairage
- Luminaire
- Luminaire Tertiaire
- Suspension
- Plafonnier / Applique murale
Plafonnier / Applique murale
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- flux lumineux utile
- puissance du système
- température de couleur
- indice de protection (IP)
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- efficacité lumineuse
- variation DALI
- évaluation de l’éblouissement (UGR)
- indice de protection contre les chocs (IK)
- avec détecteur de mouvement
- source lumineuse fournie
- douille
- montage mural
- adapté pour le montage suspendu
- adapté à un montage au plafond
- adapté à un montage encastré
- adapté à un montage en saillie
- montage en ligne continue possible
- faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
- source lumineuse
- nombre de lampes/modules
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- matériau de la verrine
- finition du paralume
- type de tension
- tension nominale (Un)
- courant nominal
- appareillage
- appareillage fourni
- appareil de commande échangeable
- variation 0-10V
- variation 1-10V
- variation DALI-2
- variation DMX
- variation DSI
- variation par potentiomètre (intégré)
- variation LineSwitch
- variation système propriétaire constructeur
- variation modulation de tension secteur
- variation par coupure de fin de phase
- variation par coupure de début de phase
- variation programmable
- variation RF
- variation Sine Wave Reduction
- variation Touch and Dim
- variation Zigbee
- variation avec bouton-poussoir
- pas de variation
- répartition lumineuse
- uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
- émission de lumière
- classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
- nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
- Degré de protection (NEMA)
- classe de protection
- protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24
- température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
- convient pour l'éclairage d'urgence
- alimentation de secours intégrée
- avec détecteur crépusculaire
- revêtement des luminaires à isolation thermique
- avec grilles d'aération
- test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
- puissance de lampe acceptée
- couleur de la lumière
- valeur de papillotement Pst LM
- indice de rendu des couleurs CRI
- facteur de puissance (cos phi)
- régulation constante du flux lumineux
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- diamètre externe
- longueur d’encastrement
- largeur d'encastrement
- hauteur/profondeur d'encastrement
- diamètre d'encastrement
- nombre de pôles
- taux de distorsion harmonique (THD)
- groupe de risque photobiologique selon EN 62471
- température de couleur réglable
- réglage des lumens
- commande via Bluetooth
- compatible avec Apple HomeKit
- compatible avec Google Assistant
- compatible avec Amazon Alexa
- compatible IFTTT